Ledvance - RUBAN LED VALUE 1400lm/m 3000K IRC80 Rouleau de 50 mètres - 597433


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux par mètre:
1370 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
longueur - 50000 mm
indice de protection (IP) - IP00
flux lumineux par mètre - 1370 lm
puissance de la lampe par mètre - 13.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED STRIP VALUE- POD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075597433
Réf. Sonepar
07074559743
Réf. Fournisseur
597433
Réf. Commerciale
Ledvance
longueur:
50000 mm
indice de protection (IP):
IP00
flux lumineux par mètre:
1370 lm
puissance de la lampe par mètre:
13.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
8 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
70
efficacité lumineuse:
105 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED courant constant
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
60 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.5 mm
plus petit rayon de courbure:
15 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non