Ledvance - RUBAN LED VALUE 600lm/m 6500K IRC80 Rouleau de 50 mètres - 597426

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux par mètre:
610 lmtempérature de couleur:
6500...6500 KSpécificités essentielles
longueur - 50000 mm
indice de protection (IP) - IP00
flux lumineux par mètre - 610 lm
puissance de la lampe par mètre - 6.1 W
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED STRIP VALUE- POD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075597426
Réf. Sonepar
07074559742
Réf. Fournisseur
597426
Marque
Ledvance
longueur:
50000 mm
indice de protection (IP):
IP00
flux lumineux par mètre:
610 lm
puissance de la lampe par mètre:
6.1 W
température de couleur:
6500...6500 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
8 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
efficacité lumineuse:
100 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED courant constant
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
27.5 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
hauteur/profondeur:
1.5 mm
plus petit rayon de courbure:
15 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Rubans LED de 50m, efficacité 600 lm/m pour les applications générales. Caractéristiques du produit: Bande de LED flexible et sécable. Flux lumineux: 600 lm / m. Indice de rendu des couleurs Ra: > 80. Durée de vie (L70/B50): jusqu'à 20 000 h à Tc max.: 75°C. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Disponible avec température de couleur : 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K. Gradation avec convertisseurs appropriés, voir aussi Hyperlink target = "http://www.ledvance.fr/dim" www.ledvance.fr/dim / Hyperlink. Avantages du produit: Rubans LED longs pour des solutions sur mesure personnalisées. Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Zones d'application: Eclairage intérieur général. Éclairage de voûtes. Bars, restaurants, hôtels. Intérieurs résidentiels. Technique / Accessoires: Connecteurs, profilés et caches disponibles pour plusieurs options de montage.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit




