Ledvance - RUBAN LED VALUE PROTEGE 2000lm/m 6500K IRC80 Rouleau de 5 mètres - 705746


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP66
flux lumineux par mètre - 1710 lm
puissance de la lampe par mètre - 16 W
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED STRIP VALUE-2000 PROTECTED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058075705746
Réf. Sonepar
07074570574
Réf. Fournisseur
705746
Réf. Commerciale
Ledvance
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP66
flux lumineux par mètre:
1710 lm
puissance de la lampe par mètre:
16 W
température de couleur:
6500...6500 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
70
efficacité lumineuse:
107 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
adapté à un variateur:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
Degré de protection (NEMA):
autre
puissance du système:
70 W
régulation constante du flux lumineux:
Oui
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4.1 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Oui
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui