Ledvance - SMART+ WIFI Ruban Néon MGC RGB830 IP44 RC 5M - 475559

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tension de lampe - 220...240 V

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854475559

Réf. Sonepar

07074447555

Réf. Fournisseur

475559

Marque

Ledvance

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP44

tension de lampe:

220...240 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

rouge

largeur:

12.2 mm

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

II

puissance du système:

21 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

19.5 mm

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

SMART+ WIFI Ruban Néon MGC RGB830 IP44 RC 5M

Les Atouts de l'article:

Rubans LED blancs décoratives colorés et réglables pour une utilisation en extérieur avec technologie WiFi et sortie de lumière homogène. Caractéristiques du produit: RGB. Bandes flexibles, pliables LED. Avantages du produit: MAGIC RGB Color Control pour un maximum de possibilité. Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles. Installation facile et rapide. Zones d'application: Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Conseils de sécurité: Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. Ne pas utiliser le ruban lumineux lorsqu'il est recouvert ou encastré dans une surface. Le cordon lumineux ne doit pas être utilisé dans son emballage. Ne pas ouvrir le ruban lumineux.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • MAGIC RGB Color Control pour un maximum de possibilité
  • Utilise plusieurs couleurs ainsi que du blanc froid et chaud pour des scénarios d'éclairage flexibles
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques du produit
  • RGB
  • Bandes flexibles, pliables LED
  • Zones d'application
  • Jardins, balcons et autres espaces extérieurs