Ledvance - SPOT COMBO Recouvrable fixe - collerette nickel brossé carrée 81x81mm LEDVANCE - 099274

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

nickel

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - nickel

  • largeur - 81.5 mm

  • longueur - 81.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SPOT Recouvrables 3CCT PS ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854099274

Réf. Sonepar

07074409927

Réf. Fournisseur

099274

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

nickel

largeur:

81.5 mm

longueur:

81.5 mm

hauteur:

3.7 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

Accessoires pour Spot LED BBC fixe LEDVANCE. En aluminium nickel brossé. Collerette extérieure carée Ø81mm qui s'intalle simplement par 1/4 de tour.

Les Atouts de l'article:

Collerette de remplacement ronde et carrée pour SPOT COMBO Fixe. Caractéristiques du produit: Disponible en forme ronde et carrée. Disponible en trois couleurs différentes : blanc, noir et nickel brossé. Matériel : aluminium. Avantages du produit: Design élégant. Conseils de sécurité: Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design élégant
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible en forme ronde et carrée
  • Disponible en trois couleurs différentes : blanc, noir et nickel brossé
  • Matériel : aluminium