Ledvance - SPOT COMBO Recouvrable orientable-collerette nickel brossé carré 81x81mmLEDVANCE - 097959

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - aluminium

  • couleur - nickel

  • largeur - 81.5 mm

  • longueur - 81.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

SPOT Recouvrables 3CCT PS ACCESSOIRES

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854097959

Réf. Sonepar

07074409795

Réf. Fournisseur

097959

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

aluminium

couleur:

nickel

largeur:

81.5 mm

longueur:

81.5 mm

hauteur:

3.7 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Oui

Accessoires pour Spot LED BBC orientable LEDVANCE. En aluminium nickel brossé. Comporte 2 pièces : une collerette extérieure carrée 81x81mm et une bague intérieure ronde Ø55mm pour l'optique orientable. S'intalle simplement par 1/4 de tour.