Ledvance - SPOT COMBO Recouvrable orientable - collerette noire carrée 81x81mm LEDVANCE - 097997


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 81.5 mm
longueur - 81.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
SPOT Recouvrables 3CCT PS ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854097997
Réf. Sonepar
07074409799
Réf. Fournisseur
097997
Réf. Commerciale
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
81.5 mm
longueur:
81.5 mm
hauteur:
3.7 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Oui