Ledvance - SPOT MR16120 4,4W=35 GU5.3 12V 827 OSRAM - 098895

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU5,3
flux lumineux - 396...396 lm
puissance de la lampe - 4.3...4.3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 92 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED SPOT STAR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854098895
Réf. Sonepar
07074409889
Réf. Fournisseur
098895
Marque
Ledvance
Culot:
GU5,3
flux lumineux:
396...396 lm
puissance de la lampe:
4.3...4.3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
92 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
44 mm
désignation de la lampe:
MR16
angle de rayonnement:
120...120 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
540...540 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC/DC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
396 lm
intensité lumineuse:
125 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Lampes LED très basse tension, à réflecteur MR16, culot à broches. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Remplacement aisé des lampes halogènes grâce au design compact et à une optique unique. Allumage instantané. Idéal pour un éclairage spot économique. Zones d'application: Commerces. Accueil. Musées, galeries d'art. Intérieurs résidentiels. Comme spotlight pour le balisage de chemins, de portes, d'escaliers, etc.. Éclairage spot pour l'accentuation. Panneau d'affichage et vitrines. Éclairage spot d'objets sensibles à la chaleur tels que aliments, usines, etc.. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit





