Ledvance - STERIWHITE AIRQ400-2 - Traitement d'air par UVC sur roue - 400m3/h - Dr. HOENLE - 190165


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - épurateur d´air
puissance - 200 W
adapté à une superficie jusqu'à - 25 m²
couleur - blanc
circulation d'air - 400 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SteriWhite Air
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4260732190165
Réf. Sonepar
07074219016
Réf. Fournisseur
190165
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
épurateur d´air
puissance:
200 W
adapté à une superficie jusqu'à:
25 m²
couleur:
blanc
circulation d'air:
400 m³/h
hauteur:
985 mm
largeur:
860 mm
profondeur:
985 mm
poids:
45 kg
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
mode de pose:
appareil indépendant
purification de l'air par rayonnement UV-C:
Oui
niveau sonore:
35 dB(A)