Ledvance - TRACKLIGHT SUSPENSION CYLINDER GU10 NOIR - 012754

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - GU10

  • émission de lumière - direct

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TRACKL SUSP CYLINDER NOIR GU10

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099854012754

Réf. Sonepar

07074401275

Réf. Fournisseur

012754

Réf. Commerciale

Ledvance

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

GU10

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

sans verrine

diamètre:

55 mm

longueur:

1500 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1500 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

TRACKLIGHT SUSPENSION CYLINDER GU10 NOIR

Les Atouts de l'article:

Suspension Tracklight avec douille GU10. Caractéristiques du produit: Convient pour les lampes avec culot GU10. Matériel du boîtier : métal. Avantages du produit: Design élégant. Remplacement de la lampe rapide et facile. Réglable en hauteur. Zones d'application: Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Design élégant
  • Remplacement de la lampe rapide et facile
  • Réglable en hauteur
  • Caractéristiques du produit
  • Convient pour les lampes avec culot GU10
  • Matériel du boîtier : métal
  • Zones d'application
  • Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis