Ledvance - TruSys Universel - Connecteur électrique 7x1,5mm² pour versions DALI - 317361

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 7

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TruSys Universal Accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099854317361

Réf. Sonepar

07074431736

Réf. Fournisseur

317361

Réf. Commerciale

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

7

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire pour TruSys Universel. Connecteur électrique 7 pôles pour raccoder les modules lumineux TruSys Universal DALI au secteur. Section de câble maximale : 1,5mm². Garantie 2 ans.

Les Atouts de l'article:

Connecteur d'alimentation pour rail de montage. Caractéristiques du produit: Connecteur d'alimentation 5 et 7 pôles.

Les Atouts de la gamme:

Caractéristiques du produit
  • Connecteur d'alimentation 5 et 7 pôles