Ledvance - TUBE LED T8 36 EMSEN 1200 13.1W840 OSRAM - 045301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
2100...2100 lmSpécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 2100...2100 lm
puissance de la lampe - 13.1...13.1 W
efficacité lumineuse de la lampe - 160 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 22.279 kg CO2 eq.
Série de produits
LED TUBE T8 PERFORMANCE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099854045301
Réf. Sonepar
07074404530
Réf. Fournisseur
045301
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
G13
flux lumineux:
2100...2100 lm
puissance de la lampe:
13.1...13.1 W
efficacité lumineuse de la lampe:
160 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
C
durée de vie nominale moyenne:
60000 h
longueur:
1212 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
190...190 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
60...60 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2100 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
26.7 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
14 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
LEDTUBE avec capteur micro-ondes intégré pour ballasts ferromagnétique (CCG), incassable. Caractéristiques du produit: Remplacement par des LED pour les tubes fluorescents T8 classiques avec culot G13 pour une utilisation dans les luminaires CCG. Détecteur haute fréquence intégré avec détection de mouvement. Diminution automatique de l'intensité lumineuse à 20% après 5 minutes sans détection de mouvement. Extinction automatique de l'éclairage 7 minutes après la dernière détection de mouvement. Détecteur haute fréquence avec 5,8 GHz. Détection de mouvement jusqu'à 5 m. Avantages du produit: Permet jusqu'à 67 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes standard. Remplacement rapide, simple et sûr des lampes fluorescentes. Convient aux luminaires fermés grâce à la technologie haute fréquence. Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Également adapté pour fonctionner à basse température. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Applications domestiques. Espaces secondaires, garages, entrepôts, celliers. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles. Conseils juridiques: En cas d’utilisation en remplacement d’une ampoule fluorescente T8, l’efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d’éclairage.. Conseils de sécurité: Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. Hauteur de montage maximale recommandée: 5 m. Ne convient pas à l'éclairage de secours.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit






