Ledvance - TUBE LED T8 58 EMSEN 1500 19.3W840 OSRAM - 045349

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

3100...3100 lm

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 3100...3100 lm

  • puissance de la lampe - 19.3...19.3 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 160 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099854045349

Réf. Sonepar

07074404534

Réf. Fournisseur

045349

Marque

Ledvance

Culot:

G13

flux lumineux:

3100...3100 lm

puissance de la lampe:

19.3...19.3 W

efficacité lumineuse de la lampe:

160 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

C

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

1513 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

190...190 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

88...88 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

3100 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

26.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Verre OSRAM - PFM Class - T8EM 58 MS - Détection mouvement - 840 - G13 - 19,3 W - 3100 lm - Ra80 - 4000K - 60000h - ON/OFF x 200 000 - Classe C - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

LEDTUBE avec capteur micro-ondes intégré pour ballasts ferromagnétique (CCG), incassable. Caractéristiques du produit: Remplacement par des LED pour les tubes fluorescents T8 classiques avec culot G13 pour une utilisation dans les luminaires CCG. Détecteur haute fréquence intégré avec détection de mouvement. Diminution automatique de l'intensité lumineuse à 20% après 5 minutes sans détection de mouvement. Extinction automatique de l'éclairage 7 minutes après la dernière détection de mouvement. Détecteur haute fréquence avec 5,8 GHz. Détection de mouvement jusqu'à 5 m. Avantages du produit: Permet jusqu'à 67 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes standard. Remplacement rapide, simple et sûr des lampes fluorescentes. Convient aux luminaires fermés grâce à la technologie haute fréquence. Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Également adapté pour fonctionner à basse température. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Applications domestiques. Espaces secondaires, garages, entrepôts, celliers. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles. Conseils juridiques: En cas d’utilisation en remplacement d’une ampoule fluorescente T8, l’efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d’éclairage.. Conseils de sécurité: Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d’installation. Hauteur de montage maximale recommandée: 5 m. Ne convient pas à l'éclairage de secours.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Permet jusqu'à 67 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes standard
  • Remplacement rapide, simple et sûr des lampes fluorescentes
  • Convient aux luminaires fermés grâce à la technologie haute fréquence
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
  • Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Caractéristiques du produit
  • Remplacement par des LED pour les tubes fluorescents T8 classiques avec culot G13 pour une utilisation dans les luminaires CCG
  • Détecteur haute fréquence intégré avec détection de mouvement
  • Diminution automatique de l'intensité lumineuse à 20% après 5 minutes sans détection de mouvement
  • Extinction automatique de l'éclairage 7 minutes après la dernière détection de mouvement
  • Détecteur haute fréquence avec 5,8 GHz
  • Détection de mouvement jusqu'à 5 m
  • Zones d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
  • Couloirs, escaliers, garages parking
  • Applications domestiques
  • Espaces secondaires, garages, entrepôts, celliers
  • Technique / Accessoires
  • Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles