Ledvance - VEILLEUSE PRISE LUNETTA SUNSET LEDVANCE - 570221


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 220...240 V
puissance de la lampe - 0.65...0.65 W
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4058075570221
Réf. Sonepar
07074557022
Réf. Fournisseur
570221
Réf. Commerciale
Ledvance
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
220...240 V
puissance de la lampe:
0.65...0.65 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
photoluminescent:
Non
rotatif:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec prise:
Oui
raccordement USB:
Non
avec télécommande:
Non
type de tension:
DC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Veilleuse sur prise avec fonction TOUCH Dim (changement de l'intensité lumineuse au toucher). Caractéristiques du produit: Capteur jour/ nuit intégré. Intensité lumineuse sélectionnable via interrupteur tactile. Avantages du produit: Plug and Play du à EU Plug. Design attractif et fonctionnel. Commutation et gradation en trois étapes via un capteur tactile sur la base du luminaire. Lumière blanc chaud agréable. Zones d'application: Chambres d'enfants. Uniquement pour une utilisation intérieure. Veilleuse. Conseils de sécurité: Ce produit n'est pas un jouet. Il ne doit pas être laissé sans surveillance entre les mains des enfants ni utilisé par des enfants.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé..
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit