Ledvance - VIVARES ZB O SENS LEDVANCE Zigbee Détecteur de présence - 544222


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de présence
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 64 mm
supporte le protocole ZigBee - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4058075544222
Réf. Sonepar
07074001411
Réf. Fournisseur
544222
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle:
capteur de présence
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
64 mm
supporte le protocole ZigBee:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
largeur:
85 mm
hauteur:
64 mm