Ledvance - Y-CON. (3RJ AVEC 2 CABLES 2M) OSRAM Câble de connexion - 803135

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module d'extension

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 16 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050300803135

Réf. Sonepar

00025080313

Réf. Fournisseur

803135

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

module d'extension

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

16 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

18 mm

hauteur:

16 mm

Convient pour tous les composants OSRAM avec système de connexion RJ 4/4 modulaire (3RJ avec 2 câbles 2M) - 40x20x16mm

Les Atouts de l'article:

Branchement pour les systèmes de gestion de l'éclairage. Caractéristiques du produit: Distributeur passif. Connexion : 3x douilles modulaires 4p4c. Type d'installation : Montage sur surfaces lisses à l'aide d'une pastille adhésive. Avantages du produit: Pour une connexion en parallèle de capteurs à un système MULTIeco, MULTI 3, DALIeco. Permet la synchronisation et la connexion de composants du système multiple EASY. Zones d'application: Convient à tous les composants OSRAM avec système de connecteur modulaire 4p4c. Technique / Accessoires: 2 câbles de connexion fournis, connecteur modulaire 4p4c des deux côtés, longueur 2,1 m.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • For parallel connection of sensors to a MULTIeco, MULTI 3, DALIeco system
  • Enables synchronization and connection of multiple EASY system components
  • Caractéristiques du produit
  • Passive distributor
  • Connections: 3x modular 4p4c socket
  • Type of installation: Adhesive pad mounting on smooth surfaces
  • Zones d'application
  • Suitable for all OSRAM components with modular 4p4c connector system
  • Technique / Accessoires
  • 2 connecting cables included, modular 4p4c connector on both ends, length 2.1 m