Ledvance - ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI 25X1 OSRAM Convertisseurs de signal DALI vers Zigbee - 044776

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - convertisseur de signal

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 21 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4062172044776

Réf. Sonepar

07074204477

Réf. Fournisseur

044776

Marque

Ledvance

modèle:

convertisseur de signal

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

21 mm

supporte le protocole ZigBee:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

Convertisseur de signaux DALI en Zigbee 3.0 – Jusqu’à 8 ballasts électroniques DALI

Les Atouts de l'article:

Convertisseur pour intégrer les luminaires DALI dans les systèmes contrôlés via Zigbee. Caractéristiques du produit: . Zones d'application: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Support standard DALI and DALI DT8 (Tunable White) control gears
  • Automatic operating mode detection after each restart
  • Zigbee 3.0 certified including enhanced security standard
  • Synchron switching and dimming of up to 8 DALI control gears
  • Reliable dimming through digital control of the drivers
  • Caractéristiques du produit
  • Integrated Zigbee transceiver module
  • DALI interface for addressed or broadcast operation
  • Outputs with electronical reversible overtemperature, short-circuit, overload protection
  • Zones d'application
  • Smart Homes
  • Offices
  • Technique / Accessoires
  • 1-2 DALI control gears in addressed mode
  • 3-8 DALI control gears in broadcast mode
  • Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible