Ledvance - ZIGBEE - ZB COUPLER - Coupleur de boutons-poussoir - 463806

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 15 mm

  • supporte le protocole ZigBee - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075463806

Réf. Sonepar

07074001312

Réf. Fournisseur

463806

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

15 mm

supporte le protocole ZigBee:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

43 mm

hauteur:

15 mm

Coupleur de bouton-poussoir Zigbee 3.0 sans fil pour interrupteurs. Fonctionne avec les appareils VIVARES ZB. 4 entrées entièrement programmables pour un contrôle individuel. Installation rapide et facile sans câblage supplémentaire.

Les Atouts de l'article:

Coupleur de bouton-poussoir Zigbee 3.0 pour intégrer des interrupteurs standard dans un système d'éclairage sans fil. Caractéristiques du produit: Coupleur de bouton-poussoir avec technologie sans fil Zigbee 3.0. Fonctionnement sur secteur ou courant continu possible. Avantages du produit: Fonctionne avec les appareils VIVARES ZB. 4 entrées entièrement programmables pour un contrôle individuel. Gérer différentes pièces, groupes, appareils et les rappels de scènes. Les petites dimensions permettent un montage dans une boîte d'encastrement standard. Installation rapide et facile sans câblage supplémentaire. Zones d'application: Bureaux. Couloirs. Salles de classe. Salles de formation. Escaliers. Zones sanitaires.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Fonctionne avec les appareils VIVARES ZB
  • 4 entrées entièrement programmables pour un contrôle individuel
  • Gérer différentes pièces, groupes, appareils et les rappels de scènes
  • Les petites dimensions permettent un montage dans une boîte d'encastrement standard
  • Installation rapide et facile sans câblage supplémentaire
  • Caractéristiques du produit
  • Coupleur de bouton-poussoir avec technologie sans fil Zigbee 3.0
  • Fonctionnement sur secteur ou courant continu possible
  • Zones d'application
  • Bureaux
  • Couloirs
  • Salles de classe
  • Salles de formation
  • Escaliers
  • Zones sanitaires