Legrand - 2 montants profilés Lina25 - coffrets Atlantic/Atlantic Inox h.1400mm - l.1337mm - 036159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1400 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060361594
Réf. Sonepar
00001036159
Réf. Fournisseur
036159
Marque
Legrand
modèle:
profil de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1400 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
29 mm
hauteur:
1337 mm
profondeur:
17.5 mm
capacité de charge max.:
224 kg
couleur:
acier inoxydable (inox)
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 montants profilés Lina 25 Pour coffrets Atlantic et Atlantic Inox hauteur 1400mm, longueur 1337mm
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.



