Legrand - 2 traverses fixes pour armoire XL34000 longueur 600mm pour châssis partiel - 020532

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - 2 traverses fixes pour armoire XL34000 longueur 600mm pour châssis partiel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 975 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

  • matériau - métal

  • hauteur - 2200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060205324

Réf. Sonepar

00001020532

Réf. Fournisseur

020532

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

975 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

matériau:

métal

hauteur:

2200 mm

profondeur:

725 mm

numéro RAL:

7035

Jeu de 2 traverses fixes pour armoire XL³4000 longueur 600mm pour réalisation d'un double châssis partiel

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 traverses fixes pour réalisation d'un double châssis partiel pour armoire XL³4000 composable
Longueur 600mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables