Legrand - 3 Va-et-Vient ou inter à levier 10A - Mémoire Acier Brossé Art d'Arnould - 67106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 3
mode de pose - encastré
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Art d'Arnould
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3233620671061
Réf. Sonepar
00012067106
Réf. Fournisseur
67106
Marque
Legrand
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
3
mode de pose:
encastré
couleur:
gris
composition:
mécanisme complet avec plaque
nombre de modules (construction modulaire):
4
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Oui
matériau:
métal
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
finition de la surface:
mat
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
fonction d'éclairage:
autre
type d'éclairage:
autre
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
151 mm
profondeur d'appareil:
52 mm
profondeur d'encastrement:
31 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
chrome
Les Atouts de l'article:
Trois va-et-vient 10A à levier goutte d'eau Art d'Arnould Univers Mémoire Acier brossé Chromée avec collerette Dimensions grand carrée triple 80x222mmm Se monte dans boîte d'encastrement 3 postes
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.



