Legrand - Accessoire de détrompage pour tiroir IS XL3HP 6300 - 3BISKV


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 15 mm
hauteur - 28 mm
profondeur - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972964227
Réf. Sonepar
00001296422
Réf. Fournisseur
3BISKV
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
set de fixation
matériau:
métal
largeur:
15 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
19 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
Les Atouts de l'article:
Accessoire de détrompage pour base IS et tiroir mobile À compléter avec des barres IS, des bases IS avec tiroir Fourni avec un capot de protection IP 2X sur toute la hauteur
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.