Legrand - Accessoire de fixation boîtes Plexo 105x105mm sur chemin de câbles tôle - 091948

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de plaque - 105 mm
hauteur de plaque - 105 mm
modèle - horizontal/vertical
type de fixation - fixation par clic
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boîtes Plexo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060919481
Réf. Sonepar
00001091948
Réf. Fournisseur
091948
Marque
Legrand
largeur de plaque:
105 mm
hauteur de plaque:
105 mm
modèle:
horizontal/vertical
type de fixation:
fixation par clic
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Accessoire de fixation de boîtes Plexo 105mm x 105mm sur chemin de câbles tôle P31 Couleur gris RAL7035 Compatible avec les boîtes PLEXO de dimensions 105mm x 105mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.



