Legrand - Accessoire de fixation des boîtes Plexo dimensions 80x80mm sur chemin de câbles - 091937

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de plaque - 80 mm

  • hauteur de plaque - 80 mm

  • modèle - horizontal/vertical

  • type de fixation - fixation par clic

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060919375

Réf. Sonepar

00001091937

Réf. Fournisseur

091937

Marque

Legrand

largeur de plaque:

80 mm

hauteur de plaque:

80 mm

modèle:

horizontal/vertical

type de fixation:

fixation par clic

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Accessoire de fixation des boîtes de dérivation Plexo dimensions 80x80mm sur chemin de câbles fil de type Cablofil de hauteur 30mm, 54mm et 105mm

Les Atouts de l'article:

Accessoire de fixation de boîtes Plexo 80mm x 80mm sur chemin de câbles fil Cablofil Couleur gris RAL7035 Compatible avec les boîtes PLEXO de dimensions 80mm x 80mm

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.