Legrand - Accessoire de gestion des câbles cuivre pour panneau LCS3 19pouces à équiper - 032122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
numéro RAL - 9017
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971929258
Réf. Sonepar
00001192925
Réf. Fournisseur
032122
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
numéro RAL:
9017
largeur:
109 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
40 mm
longueur:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour gestion des câbles cuivre A équiper de cassettes et cassettes Haute Densité slim
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).