Legrand - Accessoire de raccordement inter differentiel/parafoudre 63A et peigne vertical - 092801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 2
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 31.7 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970996527
Réf. Sonepar
00001099684
Réf. Fournisseur
092801
Marque
Legrand
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
2
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
31.7 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
31.7 mm
adapté au nombre d'appareils:
1
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
2 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.63 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
1.92 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Non
Les Atouts de l'article:
Parfaitement adaptée aux applications logement et petit tertiaire, tarif à puissance limitée (tarif bleu) monophasé, de 3 à 12 KvA





