Legrand - Accessoire de scellement pour plaques Soliroc - 077883


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à une boîte d'encastrement - Oui
adapté à une boîte centrale - Non
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060778835
Réf. Sonepar
00001077883
Réf. Fournisseur
077883
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à une boîte d'encastrement:
Oui
adapté à une boîte centrale:
Non
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Accessoire de scellement pour plaques Soliroc
Fixation de la plaque Soliroc sur cet accessoire sans perçage ni chevillage du mur 1 poste, associable en double poste
S'adapte sur boîtes Batibox maçonnerie et béton à sceller directement dans le mur
Les Atouts de la gamme:
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables