Legrand - Accessoire fixation Linafix iso maintien goulottes sur montants profilés Lina 25 - 036643

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060366438

Réf. Sonepar

00001036643

Réf. Fournisseur

036643

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

largeur:

100 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

33 mm

Accessoire fixation Linafix isolant pour fixation des goulottes sur montants profilés Lina 25 - matière polyamide 6/6 - avec double réglage permettant l'alignement avec les perforations du fond de goulotte

Les Atouts de l'article:

Accessoire de fixation Linafix isolant Pour maintien des goulottes sur montants profilés Lina 25 Double réglage permettant l'alignement avec les perforations du fond de goulotte Matière polyamide 6/6

Les Atouts de la gamme:

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.