Legrand - Accessoire fixation Linafix isolant pour maintien des goulottes sur porte - 036642


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
largeur - 100 mm
hauteur - 40 mm
profondeur - 33 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060366421
Réf. Sonepar
00001036642
Réf. Fournisseur
036642
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
largeur:
100 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
33 mm
Accessoire fixation Linafix isolant pour fixation des goulottes, des modules à diodes et test lampes sur porte - matière polyamide 6/6
Les Atouts de l'article:
Accessoire de fixation Linafix isolant
Matière polyamide 6/6
Pour maintien des goulottes sur porte
S'adapte sous les auxiliaires de commande et de signalisation Osmoz (Ø22mm)
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Accessoire de fixation Linafix isolant
Matière polyamide 6/6
Pour maintien des goulottes sur porte
S'adapte sous les auxiliaires de commande et de signalisation Osmoz (Ø22mm)
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables