Legrand - Accessoire Light Up pour fixation en saillie - 048580

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972770507

Réf. Sonepar

00001277050

Réf. Fournisseur

048580

Marque

Legrand

composition:

boîtier apparent

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

rond

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur d'appareil:

85 mm

hauteur d'appareil:

93 mm

profondeur d'appareil:

93 mm

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:

Non

appareil de bureau:

Non

avec entrée du tube d'installation:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

largeur:

85 mm

nombre de terminaux de mise à la terre:

0

hauteur:

93 mm

diamètre:

85 mm

profondeur:

93 mm

Accessoire pour fixation en saillie des détecteurs Light Up - permet de monter les détecteurs faux plafond en saillie

Les Atouts de l'article:

Facilite la mise en place des détecteurs en saillie au plafond Compatible avec toute la gamme Light Up Blanc