Legrand - Accessoire pour angle plat pour câblage VDI sur goulottes DLP - 010782

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 105 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060107826

Réf. Sonepar

00001010782

Réf. Fournisseur

010782

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

105 mm

profondeur:

50 mm

nombre de couvercles:

0

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

direction:

ascendant/descendant

symétrique:

Oui

angle:

90...90 °

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Accessoire pour angle plat de cheminement de câbles pour câblage VDI à associer à l'élément de cheminement standard pour goulotte DLP monobloc - livré avec 2 supports pour fixation dans le fond de la goulotte (sur le Té) et 2 vis

Les Atouts de l'article:

Accessoire de cheminement de câble VDI pour angle plat pour goulotte DLP monobloc
Diamètre maximum 3x17mm
Livré avec 2 supports de fixation et 2 vis
Vient en complément de l'élément de cheminement standard

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables