Legrand - Accessoire pour dérivation plane pour câblage VDI sur goulottes DLP - 010783

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

  • largeur de la dérivation - 0 mm

  • modèle - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060107833

Réf. Sonepar

00001010783

Réf. Fournisseur

010783

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

largeur de la dérivation:

0 mm

modèle:

autre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

-5...60 °C

Accessoire pour dérivation plane de cheminement de câbles pour câblage VDI à associer à l'élément de cheminement standard pour goulotte DLP monobloc - livré avec 3 supports pour fixation dans le fond de la goulotte (sur le Té) et 3 vis

Les Atouts de l'article:

Accessoire de cheminement de câble VDI pour dérivation plane pour goulotte DLP monobloc Vient en complément de l'élément de cheminement standard Livré avec 3 supports de fixation et 3 vis Section 490mm² Diamètre maximum 2x13,5mm

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.