Legrand - Accessoire verrouillage clé plate cod.EL43525 - DPX-IS1600/DPX31600/630/DPX250 - 422804

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Accessoire verrouillage clé plate cod.EL43525 - DPX-IS1600/DPX31600/630/DPX250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - cylindre

  • finition de poignée - clé

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971010819

Réf. Sonepar

00001101081

Réf. Fournisseur

422804

Marque

Legrand

type de fermeture:

cylindre

finition de poignée:

clé

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Non

Accessoire de verrouillage avec clé plate cod. EL43525 pour commande rotative déportée pour disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs DPX-IS1600, DPX³1600, DPX-IS630, DPX³630 et DPX250

Les Atouts de l'article:

Barillet pour verrouillage de commande rotative déportée Avec clé plate EL 43525 commune à tous les barillets référence 422804

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.