Legrand - Accessoires de liaison flexible IP44 Ø16mm de longueur 200mm - gris RAL7035 - 06051

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971494978

Réf. Sonepar

00012006051

Réf. Fournisseur

06051

Marque

Legrand

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyoléfine

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

16 mm

avec manchon:

Non

Accessoire de liaison flexible IP44 Ø16mm longueur 200mm pour conduits rigides IRL 3321 - ignifugé - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Accessoire de liaison pour installation d'un conduit IRL 3321 tulipé diamètre 16mm - longueur 200mm Finition gris RAL7035 pour conduits assortis Ignifugé Etanchéité : IP44 (conduit+accessoire) Polychlorure de vinyle