Legrand - Actionneur BUS commande 2 relais Céliane MyHome - MX5230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de touches - 4
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972808842
Réf. Sonepar
00001280884
Réf. Fournisseur
MX5230
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
4
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Actionneur à 2 relais indépendants et 3 fils (avec Neutre) avec commandes intégrées Permet de raccorder 2 circuits lumières :- 6A lampes à incandescence/halogène,- 2A pour transfos ferromagnétiques et électronique- 1A fluocompacte et LED Le dispositif peut également être configuré pour gérer un actionneur déporté, présent sur le BUS Permet également de raccorder 1 moteur 2A
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.


