Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Actionneur CVC chauffage et climatisation Radio Zigbee 110V à 240 V~ - 048910

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972021258

Réf. Sonepar

00001048910

Réf. Fournisseur

048910

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Non

commutation manuelle:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur modulaire CVC pour chauffage et climatisation 110V à 230 V~ avec connexion Radio Zigbee sans fils avec thermostat

Les Atouts de l'article:

Ensemble complet d'options de connexion couvrant une grande variété de systèmes Technologie sans arc : commutation hybride à semi-conducteurs et électromécanique sur les sorties de ventilateur à 3 étages lors de la commutation de charges CA Alimentation universelle de 110V~ à 230V~