Legrand - Actionneur modulaire BUS pour commande de charges en On/Off - 003802


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- système de bus KNX - Non 
- autres systèmes de bus - Zigbee 
- mode de pose - DRA (DIN-rail adapter) 
- nombre max. de sorties de commutation - 2 
- système de bus KNX-radio - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3414972020473
Réf. Sonepar
00001202047
Réf. Fournisseur
003802
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
2
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Oui
Puissance de coupure max.:
2000 W
puissance max. de commutation LED:
60 W
tension de fonctionnement normale:
100...240 V
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Peut être installé dans un rail DIN standard sur armoire Technologie Zigbee 3.0 et Green Power combinées incluant les fonctionnalités Proxy et Sink Portée 150m en champ libre point à point


