Legrand - Actionneur ON/OFF avec marche forcée pour éclairage MyHOME BUS - 8 relais - 002604

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 8

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060026042

Réf. Sonepar

00001002604

Réf. Fournisseur

002604

Réf. Commerciale

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

8

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

10

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

1

Puissance de coupure max.:

3680 W

adapté à une charge C:

Oui

tension de fonctionnement normale:

100...240 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur modulaire BUS fonction ON et OFF avec marche forcée pour éclairage compatible avec système MyHOME 8 sorties 16A - 10 modules

Les Atouts de l'article:

Actionneur d'éclairage ON/OFF BUS avec marche forcée pour éclairage 8 sorties 16A Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz 10 modules DIN