Legrand - Actionneur/variateur avec marche forcée 2x500W MyHOME BUS - 6 modules DIN - 002622

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060026226

Réf. Sonepar

00001002622

Réf. Fournisseur

002622

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

6

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

0...400 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel

tension:

100...240 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur variateur modulaire BUS toutes charges avec marche forcée pour éclairage compatible avec système MyHOME 2 sorties 400 W - 6 modules