Legrand - Adaptateur 2P 6A 230V pour fiche standard américain sur prise standard français - 050385

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • type de bus - autre

  • nombre de ports USB - 0

  • tension nominale (Un) - 250...250 V

  • courant nominal - 0...6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060503857

Réf. Sonepar

00001050385

Réf. Fournisseur

050385

Marque

Legrand

modèle:

unique

type de bus:

autre

nombre de ports USB:

0

tension nominale (Un):

250...250 V

courant nominal:

0...6 A

avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I):

Non

avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F):

Non

avec adaptateur pour FR (prise de terre) (type E):

Oui

avec adaptateur pour UK/HK (BS 1363) (type G):

Non

avec adaptateur pour IT (S/P 11):

Non

avec adaptateur pour IT (S/P 17) (type L):

Non

avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A):

Non

avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B):

Non

couleur:

blanc

Adaptateur de voyage 2P 6A 230V pour fiche standard américain sur prise standard français - avec éclips de protection - livré sous blister avec Gencod - blanc et gris

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de voyage pour fiche standard américain sur prise standard français 2P - sortie 6A - 1380W en 230V~ - Blanc/Gris Avec éclips de protection Standard américain vers standard européen Livré sous blister avec Gencod