Legrand - Adaptateur 2P+T 16A 230V - fiche standard germanique sur prise standard français - 050382


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
type de bus - autre
nombre de ports USB - 0
tension nominale (Un) - 250...250 V
courant nominal - 0...16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060503826
Réf. Sonepar
00001050382
Réf. Fournisseur
050382
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
unique
type de bus:
autre
nombre de ports USB:
0
tension nominale (Un):
250...250 V
courant nominal:
0...16 A
avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I):
Non
avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F):
Oui
avec adaptateur pour FR (prise de terre) (type E):
Oui
avec adaptateur pour UK/HK (BS 1363) (type G):
Non
avec adaptateur pour IT (S/P 11):
Non
avec adaptateur pour IT (S/P 17) (type L):
Non
avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A):
Non
avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B):
Non
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Adaptateur de voyage pour fiche standard germanique sur prise standard français 2P+T - sortie 16A - 3680W en 230V~ - Blanc/Gris Avec éclips de protection Fiche standard germanique pays : Allemagne, Espagne, Autriche, Portugal, Grèce, Hongrie… Livré sous blister avec Gencod