Legrand - Adaptateur 2P+T - 16A - standard Britannique pour socle Français - 050383


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
type de bus - autre
nombre de ports USB - 0
tension nominale (Un) - 250...250 V
courant nominal - 0...13 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060503833
Réf. Sonepar
00001050383
Réf. Fournisseur
050383
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
unique
type de bus:
autre
nombre de ports USB:
0
tension nominale (Un):
250...250 V
courant nominal:
0...13 A
avec adaptateur pour AUS (AS/NZS 3112) (type I):
Non
avec adaptateur pour BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F):
Non
avec prise pour BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (type C):
Non
avec fiche pour CH (SEV 1011 type 11) (type J):
Non
avec fiche pour CH (SEV 1011 type 12) (type J):
Non
avec fiche pour CH (SEV 1011 type 23) (type J):
Non
avec adaptateur pour FR (prise de terre) (type E):
Oui
avec adaptateur pour UK/HK (BS 1363) (type G):
Oui
avec adaptateur pour IT (S/P 11):
Non
avec adaptateur pour IT (S/P 17) (type L):
Non
avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 1-15) (type A):
Non
avec adaptateur pour USA/CA/CN (NEMA 5-15) (type B):
Non
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
2P+T - sortie 16A - entrée 13A - 3000W en 230V~
Adaptateur de voyage pour fiche standard britannique sur prise standard français ou germanique
Avec éclips de protection
Blanc/Gris
Livré sous blister avec Gencod
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables