Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Adaptateur 50x50 pour ancien mécanisme Mosaic - 079153

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • avec volet de protection - Non

  • avec zone de texte - Non

  • verrouillable - Non

  • dimensions - carré 50 mm / carré 50 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060791537

Réf. Sonepar

00001079153

Réf. Fournisseur

079153

Marque

Legrand

couleur:

blanc

avec volet de protection:

Non

avec zone de texte:

Non

verrouillable:

Non

dimensions:

carré 50 mm / carré 50 mm

numéro RAL (équivalent):

9003

largeur d'appareil:

50 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

profondeur d'appareil:

22 mm

Adaptateur pour monter un mécanisme Mosaic 2 modules sur un ancien support à vis Mosaic 50x50 sans changer la plaque et le support - blanc RAL9003 finition brillante

Les Atouts de l'article:

Adaptateur 50x50mm Mosaic 2 modules Blanc RAL9003 Finition brillante Sortie haute auto pour peigne

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.