Legrand - Adaptateur avec volet Soliroc IP55 IK10 pour mécanismes Mosaic 2 modules - 077880

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
avec volet de protection - Oui
avec zone de texte - Non
verrouillable - Non
dimensions - carré 45 mm / carré 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060778804
Réf. Sonepar
00001077880
Réf. Fournisseur
077880
Marque
Legrand
couleur:
gris
avec volet de protection:
Oui
avec zone de texte:
Non
verrouillable:
Non
dimensions:
carré 45 mm / carré 45 mm
numéro RAL (équivalent):
0
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
23 mm
Les Atouts de l'article:
Adaptateur Soliroc pour fonction Mosaic IP55 - IK10 Avec volet Reçoit les mécanismes Mosaic 2 modules sauf saillie particulière
Les Atouts de la gamme:
Soliroc est la gamme d'appareillage très résistante aux chocs et à l'arrachement avec un IK 10 afin d'offrir une garantie de sécurité maximale mais est également étanche avec un IP 55. Elle est conçue pour les lieux à risque ou sans surveillance en intérieur comme en extérieur tels que : entrepôts, lieux publics, aires d'autoroutes, bureaux, commerces, établissements scolaires, lieux d'internement. L'ensemble des fonctionnalités standard est disponible : interrupteur, prise, prise TV, etc. L'installation de Soliroc est simple, le mécanisme nécessite un support Batibox et peut être monté dans une boîte d'encastrement ou un cadre Soliroc en saillie. Il est également possible d'installer des fonctions Mosaic™ grâce à un adaptateur. La fixation de la plaque se fait par chevillage sur 4 points directement sur le mur démontables uniquement par perçage.



