Legrand - Adaptateur de cadre Mosaic pour pose en bout de moulure DLPlus 32x20mm - 031646

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du câble pour plinthe - 32 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 20 mm

  • couleur - blanc

  • garnissage - sans

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060316464

Réf. Sonepar

00001031646

Réf. Fournisseur

031646

Réf. Commerciale

Legrand

profondeur du câble pour plinthe:

32 mm

hauteur du câble pour plinthe:

20 mm

couleur:

blanc

garnissage:

sans

sans halogène:

Non

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9003

décoration:

sans

Adaptateur de cadre Mosaic pour une pose en bout de moulure de dimensions 32x20mm DLPlus

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de cadre Mosaic Pour Moulures DLPlus 32mm x 20mm Compatible avec les cadres programme Mosaic références 031611, 031613 et 031614

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.