fin de vie

Legrand - Adaptateur étanche Plexo composable IP44 pour prise RJ Mosaic 2 modules - gris - 069581

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • avec volet de protection - Non

  • avec zone de texte - Non

  • verrouillable - Oui

  • dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060695811

Réf. Sonepar

00001069581

Réf. Fournisseur

069581

Réf. Commerciale

Legrand

couleur:

gris

avec volet de protection:

Non

avec zone de texte:

Non

verrouillable:

Oui

dimensions:

autre

numéro RAL (équivalent):

7046

largeur d'appareil:

64 mm

hauteur d'appareil:

64 mm

profondeur d'appareil:

50 mm

Adaptateur Plexo composable pour intégration de prise RJ Mosaic 2 modules pour IP44 fiche engagée, finition gris, à équiper d'un boîtier saillie ou d'une plaque support pour montage en encastré

Les Atouts de l'article:

À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
Adaptateur Plexo composable pour fonction Mosaic
Gris
Pour prise RJ45
Reçoit sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ45, prise téléphone, clavier codé,…) sauf saillie particulière

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables