Legrand - Adaptateur "F" femelle pour fiche TV coaxiale - avec 2 fiches "F" mâles à visser - 091023

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - F

  • type de câble - autre

  • fiche coudée - Non

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060910235

Réf. Sonepar

00001091023

Réf. Fournisseur

091023

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

prise (Plug)

type de connecteur:

F

type de câble:

autre

fiche coudée:

Non

type de connexion:

autre

Lot de 2 fiches mâles typeF à visser avec raccord femelle pour câble coaxial Ø 7mm - permet de rallonger 2 câbles coaxial en joignant 2 fiches mâles

Les Atouts de l'article:

Pour câble coaxial Ø7mm
Pour rallonger 2 câbles coaxial en joingnant 2 fiches mâles

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables