Legrand - Adaptateur Haute Densité 8 MTP monomode pour cassettes LCS3 HD slim - 032119


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Oui
couleur - noir
avec plaque frontale - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971929241
Réf. Sonepar
00001192924
Réf. Fournisseur
032119
Réf. Commerciale
Legrand
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Oui
couleur:
noir
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9001
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
23 mm
largeur:
109 mm
profondeur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
8 MTP monomode - key up - key down - Pour cassettes LCS³ Haute Densité slim
Adaptateur Haute Densité
MTP est une marque déposée du US Conec Ltd
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables