Legrand - Adaptateur Haute Densité 8 MTP multimode pour cassettes LCS3 HD slim - 032118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
couleur - noir
avec plaque frontale - Oui
avec boîtier - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971929234
Réf. Sonepar
00001192923
Réf. Fournisseur
032118
Marque
Legrand
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
couleur:
noir
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Non
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
MT/MPO
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9001
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
23 mm
largeur:
109 mm
profondeur:
45 mm
Les Atouts de l'article:
Adaptateur Haute Densité 8 MTP multimode - key up - key down - Pour cassettes LCS³ Haute Densité slim MTP est une marque déposée du US Conec Ltd
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).


