Legrand - Adaptateur industriel et domestique 2P+T avec volet livré monté - 052103

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IPX0

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060521035

Réf. Sonepar

00001052103

Réf. Fournisseur

052103

Réf. Commerciale

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IPX0

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5005

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

autre

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Adaptateur industriel et domestique IPXO 2P+T avec volet livré monté - permet la connexion d'une fiche 2P+T - 16A - 250V - pour usage temporaire

Les Atouts de l'article:

2P+T - avec volet
Adaptateurs industriel/domestique IPXO
L'IP de la prise IEC dans laquelle est inséré l'adaptateur est réduit
Livré monté
Usage temporaire

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables